{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206354 16/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197778772 | |
Nummer fabrikant | 206354 16/0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/0,5mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 208,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 237,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 206,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 189,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 256,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 165,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,3×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 0,5×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten |
Snijlengte Lc | 36 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 38 graden | 38 graden | 38 graden | 40 graden | 40 graden | 35 graden | 38 graden | 42 graden |
Type | N | N | N | N | N | N | N | N |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |