GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,5mm

Artikelnummer: 206354 10/2,5
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Snijkantradius R1 2,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,8 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,08 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206354 10/2,5
EAN/GTIN 4045197778680
Nummer fabrikant 206354 10/2,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
190
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.

Voordeel:

HPC-frees met verschillende hoekradiussen voor alle radiale overgangen.
geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 10/2,5mm

GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 10/2,5mm

op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 89,80
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 107,50
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 97,20
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 97,20
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Totale lengte L 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Norm DIN 6527 DIN 6527 Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6
Spiraalhoek 38 graden 38 graden 40 graden 40 graden 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk
Aantal tanden Z 4 4 4 4 4
Schacht-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen