{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 21 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 25 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206353 8/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197540263 | |
Nummer fabrikant | 206353 8/0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB 8/0,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
€ 70,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 74,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 65,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 63 | 63 | 63 | 63 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,043 | 0,043 | 0,05 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Producttype | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees | Torusfrees |