VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 16/4,0mm

Artikelnummer: 206353 16/4,0
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiSi
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 35 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 36 mm
Snijkantradius R1 4 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,5 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,065 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,08 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring blauw
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206353 16/4,0
EAN/GTIN 4045197540379
Nummer fabrikant 206353 16/4,0

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen volgens fabrieksnorm en 35°-spiraal.
Speciale TiSi-coating.
Met balanceerkwaliteit G2,5.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger is nr. 206348

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 16/4,0mm

VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 16/4,0mm

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 211,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 237,00
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 126,50
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 208,00
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 206,00
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 189,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 256,00
Norm Fabrieksnorm DIN 6527 Fabrieksnorm DIN 6527 Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Snijkant-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Type N N N N N N N N
Aantal tanden Z 4 4 4 4 4 4 4 4
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal Horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal Horizontaal, schuin en verticaal horizontaal, schuin en verticaal
Schacht-⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Verdeling van de snijkanten ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen