{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiSi | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 35 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,3×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Snijkantradius R1 | 1 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 30 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206353 10/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197540294 | |
Nummer fabrikant | 206353 10/1,0 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 10/1,0mm
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 86,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 107,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
495 stuks direct leverbaar
€ 59,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 89,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 97,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 97,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
€ 85,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 102,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 60,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
152 stuks direct leverbaar
€ 57,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 80 mm | 72 mm | 72 mm |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |