{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,2×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 9 mm | |
Snijkantradius R1 | 1,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
minimale schachtvrijloop-⌀ D5 | 7,4 mm | |
maximale schachtvrijloop-⌀ D6 | 7,9 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,027 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206333 8/1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406276324 | |
Nummer fabrikant | 206333 8/1,5 |