GARANT Master Steel VHM-torusfrees HPC 2/0,5 mm

Artikelnummer: 206333 2/0,5
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 2,5 mm
Snijkantradius R1 0,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 12 mm
minimale schachtvrijloop-⌀ D5 1,8 mm
maximale schachtvrijloop-⌀ D6 1,95 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 0,008 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 0,01 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206333 2/0,5
EAN/GTIN 4062406276171
Nummer fabrikant 206333 2/0,5

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
85
Staal < 1400 N/mm²
P
70
Staal < 55 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
95
RVS > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating. Voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in verschillende materialen.
Met dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: Snijkantradius R1
Radiusgrootte 0,1 mm – 1 mm : R1= ± 0,003 mm.
Radiusgrootte > 1,0 mm : R1= ± 0,005 mm.

Toepassing:

Speciaal voor de hogesnelheidsbewerkingin de matrijzenbouw en gereedschapsmakerij voor het kopieerfrezen. Uitstekende resultaten bij het droogfrezen.

Tip:

Opvolger van nr. 206280.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen