GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 4/1,0mm

Artikelnummer: 206322 4/1,0
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 4 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 30 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 5 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 16 mm
Vrijloop-⌀ D1 3,7 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC 0,019 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC 0,019 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206322 4/1,0
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197598202
Kopiëren
Nummer fabrikant 206322 4/1,0
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
200
Staal < 50 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
190
Staal < 55 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
170
Staal < 60 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
150
Staal < 65 HRC
geschikt voor / [m/min]
H
ISO-code:
110
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 
Lucht
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles