{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 7 mm | |
Snijkantradius R1 | 0,5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 21 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,048 mm | |
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC | 0,048 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Torusfrees |
Artikelnummer | 206322 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197598257 | |
Nummer fabrikant | 206322 6/0,5 |