GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 0,8/0,08mm

Artikelnummer: 206162 0,8/0,08
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 0,8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 1 mm
Snijkantradius R1 0,08 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 1,6 mm
maximale schachtvrijloop-⌀ D6 2,1 mm
Vrijloop-⌀ D1 0,75 mm
Totale lengte L 75 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
L2 27 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC 0,005 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC 0,005 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206162 0,8/0,08
EAN/GTIN 4045197597663
Nummer fabrikant 206162 0,8/0,08

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
180
Staal < 50 HRC
H
170
Staal < 55 HRC
H
140
Staal < 60 HRC
H
135
Staal < 65 HRC
H
100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.
Voor het kopieerfrezen met hoek α: 1° 30′. Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Toleranties:
  • Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.
  • Hoek α = ± 20.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden:fz voor ap = 0,1×D.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen