GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 3/1,0mm

Artikelnummer: 206162 3/1,0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 2 mm
Snijkantradius R1 1 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 12 mm
maximale schachtvrijloop-⌀ D6 4,3 mm
Vrijloop-⌀ D1 2,8 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
L2 40 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC 0,019 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC 0,019 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206162 3/1,0
EAN/GTIN 4045197597755
Nummer fabrikant 206162 3/1,0
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
180
Staal < 50 HRC
H
170
Staal < 55 HRC
H
140
Staal < 60 HRC
H
135
Staal < 65 HRC
H
100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.
Voor het kopieerfrezen met hoek α: 1° 30′. Dubbel achtergeslepen vrijloophoek.
Toleranties:
  • Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.
  • Hoek α = ± 20.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden:fz voor ap = 0,1×D.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen