{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 21 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,15 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205716 6 | |
EAN/GTIN | 4045197362810 | |
Nummer fabrikant | 205716 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-ruwfrees met inwendige koeling MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 143,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 75,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 99,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
115 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 64,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 119,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
63,40 €
€ 40,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,15×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten | 0,1×D bij kanten |
Norm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Verspaningsstrategie | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | HPC |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,4 mm |