{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 21 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,15 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205714 6 | |
EAN/GTIN | 4045197362728 | |
Nummer fabrikant | 205714 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruwfrees MTC 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 98,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 86,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 |