VHM-ruwfrees met inwendige koeling MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Artikelnummer: 205716 10
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 20 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,5 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205716 10
EAN/GTIN 4045197362834
Nummer fabrikant 205716 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
265
Staal < 750 N/mm²
P
195
Staal < 900 N/mm²
P
195
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
140
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
145
Uni
 
nat maximaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerd speciaal kartelprofiel voor het ruwen. Zeer hoge verspaningscapaciteit. Toepasbaar als universele freesSpeciaal koelkanaalsysteem voor optimale hoogrendement-verspaning.

Toepassing:

speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-ruwfrees met inwendige koeling MTC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 10mm

VHM-ruwfrees met inwendige koeling MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 158,50
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 158,50
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 125,00
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 124,50
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 124,50
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
€ 78,60
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 169,00
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
92,80 €
€ 58,50
Hoekfasehoek 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden
Totale lengte L 72 mm 100 mm 73 mm 73 mm 72 mm 72 mm 100 mm 100 mm
Norm DIN 6527 Fabrieksnorm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Snijkant-⌀ DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Spiraalhoek 45 graden 45 graden 45 graden 50 graden 45 graden 45 graden 45 graden 38 graden
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm 0,15 mm 0,5 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,5 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen