VHM-frees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

Artikelnummer: 203026 10
Korting
92,80 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting Horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 20 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 60 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,2 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,065 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203026 10
EAN/GTIN 4045197857972
Nummer fabrikant 203026 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
110
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
90
Staal < 1400 N/mm²
P
80
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
RVS < 900 N/mm²
M
55
RVS > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Opvolger van nr. 203025.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 10mm

VHM-frees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm

op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
92,80 €
€ 58,50
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 158,50
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 125,00
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
€ 124,50
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 124,50
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
€ 78,60
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 158,50
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 169,00
Hoekfasehoek 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden
Totale lengte L 100 mm 100 mm 73 mm 73 mm 72 mm 72 mm 72 mm 100 mm
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Fabrieksnorm
Snijkant-⌀ DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Spiraalhoek 38 graden 45 graden 45 graden 50 graden 45 graden 45 graden 45 graden 45 graden
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm 0,15 mm 0,5 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen