{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,4×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 19 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 4,6 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,25 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205551 5 | |
EAN/GTIN | 4062406111144 | |
Nummer fabrikant | 205551 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-ruwfrees met inwendige koeling HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
98,40 €
€ 59,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
€ 48,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
788 stuks direct leverbaar
€ 29,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.366 stuks direct leverbaar
€ 24,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
€ 42,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 79,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
42,90 €
€ 28,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
44,00 €
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,4×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D |
Totale lengte L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Snijlengte Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,25 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,1 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |