{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,4×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 36 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,1 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,6 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205551 12 | |
EAN/GTIN | 4062406111182 | |
Nummer fabrikant | 205551 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-ruwfrees met inwendige koeling HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
78 stuks direct leverbaar
187,00 €
€ 113,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
554 stuks direct leverbaar
€ 141,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.084 stuks direct leverbaar
82,40 €
€ 54,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | groen | groen | groen |
Inwendige koeling | ja | nee | nee |
Snijlengte Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,06 mm |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |