{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 20 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,7 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205486 20 | |
EAN/GTIN | 4045197555328 | |
Nummer fabrikant | 205486 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-ruwfrees kort HPC 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 204,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 184,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 |
Gekleurde ring | zonder | groen | blauw |
Freesprofiel | HR | HR | NR |
Snijkant-⌀ DC | 20 | 20 | 20 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | d11 | d11 |