{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Inox | |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Freesprofiel | NR | |
Tolerantie nominale ⌀ | d11 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 205448 20 | |
EAN/GTIN | 4062406276041 | |
Nummer fabrikant | 205448 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master RVS M SlotMachine VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar
€ 179,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 180,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 229,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 125,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Snijlengte Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,09 mm |
Aantal tanden Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |