VHM-ruwfrees kort HPC 6 mm

Artikelnummer: 205486 6
op aanvraag
Op voorraad
326 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: d11
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ d11
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 20 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 10 mm
Totale lengte L 54 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,4 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,033 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 205486 6
EAN/GTIN 4045197555274

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
270
Aluminium > 10% Si
N
190
Staal < 500 N/mm²
P
115
Staal < 750 N/mm²
P
100
Staal < 900 N/mm²
P
95
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
55
RVS < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.
Voor hoge voedingssnelheden, zeer hoge verspaningscapaciteit.
Met 20°-spiraal.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger nr. 205704.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen