Schuifladder 3-delig zonder dwarsbalk 3x14 sporten

Artikelnummer: 20314
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 20314
EAN/GTIN 4031405203143
Nummer fabrikant 020314
L-nummer L90110 618

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Eenvoudig in hoogte verstelbaar van sport tot sport dankzij de inschuifhaak met automatische vergrendeling van de hefinrichting
  • Bovenste ladder vanaf maat 2 x 14 sporten met wandrollen
  • Corrosiebestendige geleidekoppelingen
  • Middelste en bovenste geleiders tot 3,0 m met nivello® ladderschoenen
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 500 mm (zonder dwarsdrail)
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)
  • Opmerking: Volgens de norm kan het aangekoppelde schuifladdergedeelte niet van de ladder worden gescheiden voor lengten van meer dan 3,0 m.

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 10800 mm
  • Buitenbreedte: 500 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte uitgeschoven: 9780 mm
  • Lengte ingetrokken: 4180 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 3x14 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen