nivello® binnenschoen elektrisch geleidend 98x25 mm

Artikelnummer: 19218
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Ladderschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 19218
    EAN/GTIN 4031405192188
    Nummer fabrikant 019218
    L-nummer L90110 1068

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor ladders vanaf jaar 2019 met nivello® binnenschoen
    • Elektrisch geleidend
    • 1 set = 2 stuks

    Kenmerk:

    • Breedte: 32 mm
    • Hoogte: 84 mm
    • Kolombreedte: 25 mm
    • Kolomhoogte: 98 mm
    • Lengte: 100 mm
    • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
    • Materiaal: Kunststof
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen