{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,03 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 33 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 54 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,5 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203059 12 | |
EAN/GTIN | 4062406377106 | |
Nummer fabrikant | 203059 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
267 stuks direct leverbaar
€ 88,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.578 stuks direct leverbaar
€ 77,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
169,50 €
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
€ 194,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
252 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
€ 135,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
94,20 €
€ 68,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.235 stuks direct leverbaar
62,40 €
€ 46,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm | 11,6 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 38 graden | 38 graden | 38 graden | 38 graden | 45 graden | 45 graden | 40 graden | 42 graden | 42 graden |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC | MTC | MTC |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |