{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 73 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,24 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203038 12 | |
EAN/GTIN | 4045197718945 | |
Nummer fabrikant | 203038 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-ruwfrees HPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
169 stuks direct leverbaar
€ 169,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.105 stuks direct leverbaar
€ 77,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
€ 122,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 194,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
€ 125,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
797 stuks direct leverbaar
€ 62,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,24 mm | 0,3 mm | 0,24 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |