{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Titan | |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 32 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekafronding rv | 0,2 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in titanium > 850 N/mm2 | 0,034 mm | |
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203029 10 | |
EAN/GTIN | 4045197991782 | |
Nummer fabrikant | 203029 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan VHM-schachtfrees HPC 10 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 98,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 121,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
€ 112,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 66,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
€ 92,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten; 0,08×D | 0,4×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,8 mm |
Totale lengte L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Snijlengte Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Aantal tanden Z | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |