• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

GARANT Master Titan HSS-PM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC / R1: 16/2,0mm

Artikelnummer: 192940 16/2,0
Korting
276,00 €
Price per 1 Stuk
Prijs geldig tot 19 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ k10 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS PM
  • Norm: DIN 844
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: k10
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Titan
Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS PM
Norm DIN 844
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ k10
Aantal tanden Z 4
Snijkantradius R1 2 mm
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 32 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42 mm
Vrijloop-⌀ D1 15 mm
Totale lengte L 92 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,03 mm
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 0,035 mm
Gekleurde ring roze
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192940 16/2,0
EAN/GTIN 4062406300319
Nummer fabrikant 192940 16/2,0
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
30
RVS > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief kartelprofiel en geoptimaliseerde spaanruimtegeometrie voor groot spaanvolume bij maximale proceszekerheid. Langere standtijd door nauwkeurige uitlijning van de inwendige koeling t.o.v. de snijkanten.

Voordeel:

Nieuw materiaal; probleemoplosser bij instabiele bewerkingsomstandigheden.