GARANT Master titanium VHM-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat 4 mm

Artikelnummer: 164410 4
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 4 mm
    Coating TiAlN
    Tolerantie configureerbaar
    Snijmateriaal HSS
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling ja, met 25 bar
    Schacht DIN 6535 HA met h6
    Verspaningsstrategie HPC
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    ⌀-Bereik 3,701 mm - 4,2 mm
    Snijlengte Lc 8 mm
    Afkoppellengte L1 39 mm
    Totale lengte L 75 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,24 mm/omw.
    Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm
    Gekleurde ring groen
    Serie Master Titan
    Producttype Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 164410 4
    EAN/GTIN 4062406698119
    Nummer fabrikant 164410 4

    Toepassingstabel

    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor titaniumbewerking, met verbeterde snijkantgeometrie en verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat. Extra korte snijkant voor verhoogde snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie door radiaal geplaatste koelvloeistofkanalen met directe uitlijning op de snijkant.
    Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro-expansie- of precisiehouders. Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke steek van de snijkanten en speciale vormgeving van de ronde fasebreedte.
    Tolerantiegegevens:
    Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

    Toepassing:

    Speciale uitvoering voor doorlopende boorgaten.

    Tip:

    Levertijd: 4 weken.