• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

GARANT Master titanium VHM-hoogrendement-ruimer HPC doorlopend gat, TiAlN, Nominale ⌀ DC: 20mm

Artikelnummer: 164410 20
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Tolerantie: configureerbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja, met 25 bar
  • Schacht: DIN 6535 HA met h6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Tolerantie configureerbaar
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Schacht DIN 6535 HA met h6
Verspaningsstrategie HPC
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
⌀-Bereik 19,201 mm - 20,200 mm
Snijlengte Lc 15 mm
Afkoppellengte L1 100 mm
Totale lengte L 150 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Voeding f in titanium > 850 N/mm2 0,6 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,2 mm
Gekleurde ring groen
Serie Master Titan
configureerbare toleranties A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
configureerbare kwaliteiten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Ruimergereedschap met niet-losneembare snijkanten

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 164410 20
EAN/GTIN 4062406698355
Nummer fabrikant 164410 20
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Ti > 850 N/mm²
S
30
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale HPC-ruimers van de nieuwste generatie voor titaniumbewerking, met verbeterde snijkantgeometrie en verder ontwikkeld hardmetaalsubstraat. Extra korte snijkant voor verhoogde snijwaarden. Geoptimaliseerde koelstrategie door radiaal geplaatste koelvloeistofkanalen met directe uitlijning op de snijkant.
Voor NC geschikte uitvoering met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro-expansie- of precisiehouders. Zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid door ongelijke steek van de snijkanten en speciale vormgeving van de ronde fasebreedte.
Tolerantiegegevens:
Configureerbaar: ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Toepassing:

Speciale uitvoering voor doorlopende boorgaten.

Tip:

Levertijd: 4 weken.