{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Uni | |
Snijkant-⌀ DC | 3 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 42 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 8 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 13 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,06 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202432 3 | |
EAN/GTIN | 4062406776978 | |
Nummer fabrikant | 202432 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pro UNI VHM frees HPC 3 mm
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 26,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
355 stuks direct leverbaar
€ 44,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.573 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,4×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten |
Gekleurde ring | groen | groen | groen | groen |
Vrijloop-⌀ D1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Snijlengte Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,025 | 0,058 | 0,025 | 0,025 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |