{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202307 7 | |
EAN/GTIN | 4062406093495 | |
Nummer fabrikant | 202307 7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 7 mm
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar
€ 21,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 29,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Totale lengte L | 63 mm | 42 mm | 63 mm |
Norm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | h10 | e8 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 2 |