{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202307 18 | |
EAN/GTIN | 4045197931740 | |
Nummer fabrikant | 202307 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 18mm
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
104,50 €
€ 53,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 180,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 215,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten |
Totale lengte L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 117 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 32 mm | 32 mm | 31 mm | 31 mm |
Type | N | N | W | W |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |