{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202307 9 | |
EAN/GTIN | 4062406093525 | |
Nummer fabrikant | 202307 9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 9mm
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 31,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 41,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Norm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 |
Schachtvorm | HB | HB | HB |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | h10 | e8 |
Type | N | N | N |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |