{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202307 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197931641 | |
Nummer fabrikant | 202307 4,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 4,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
181 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Totale lengte L | 57 mm | 38 mm | 50 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Spiraalhoek | 45 graden | 30 graden | 30 graden |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |