{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 7,5 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202296 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866448 | |
Nummer fabrikant | 202296 7,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 7,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 25,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar
€ 37,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Spiraalhoek | 45 | 45 | 45 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 |