{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202296 18 | |
EAN/GTIN | 4045197866530 | |
Nummer fabrikant | 202296 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 18mm
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 124,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 180,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
€ 180,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
104,50 €
€ 71,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
182,00 €
€ 120,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |