{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,18 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202296 4 | |
EAN/GTIN | 4045197866370 | |
Nummer fabrikant | 202296 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 4 mm
op aanvraag
Op voorraad
2.923 stuks direct leverbaar
€ 18,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
894 stuks direct leverbaar
€ 27,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten |
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 57 | 57 |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Aantal tanden Z | 3 | 3 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |