{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 55 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,05 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202295 8 | |
EAN/GTIN | 4062406271459 | |
Nummer fabrikant | 202295 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 106,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
€ 55,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
642 stuks direct leverbaar
€ 25,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
172 stuks direct leverbaar
€ 19,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
164 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
140 stuks direct leverbaar
54,00 €
€ 33,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 93,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | groen | zonder | groen | zonder | zonder | zonder | zonder | groen | blauw |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | ja | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Snijlengte Lc | 13 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 12 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 45 graden | 30 graden | 20 graden | 20 graden | 30 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 40 graden |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |