{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 1,4 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,02 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202295 1,4 | |
EAN/GTIN | 4062406271312 | |
Nummer fabrikant | 202295 1,4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1,4mm
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 17,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
319 stuks direct leverbaar
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |