{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 1,2 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 2 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202289 1,2 | |
EAN/GTIN | 4062406271077 | |
Nummer fabrikant | 202289 1,2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC 1,2 mm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
208 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
259 stuks direct leverbaar
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;Volle groef snijdiepte 1×D | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten |
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Aantal tanden Z | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |