GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1mm

Artikelnummer: 202289 1
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 1 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 2 mm
Totale lengte L 38 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,005 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,006 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 202289 1
EAN/GTIN 4062406271053
Nummer fabrikant 202289 1

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
290
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
140
Staal < 750 N/mm²
P
120
Staal < 900 N/mm²
P
100
Staal < 1100 N/mm²
P
70
Staal < 1400 N/mm²
P
50
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Extra korte snijkant voor maximale stabiliteit. Schachtlengte volgens DIN voor verbeterde ondersteuning van het gereedschap in de opname. Hierdoor wordt de standtijd van het gereedschap significant verhoogd.
Bespaar op naslijpkosten: het is voordeliger VHM-minifrezen tot aan de slijtagegrens te gebruiken, dan ze na te slijpen.
Gereedschap voor universele bewerking.

Tip:

Vorm HB voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB met nr. 202291 bestellen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 1mm

GARANT Master Steel VHM-minifrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 1mm

op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 21,50
op aanvraag
Op voorraad
761 stuks direct leverbaar
€ 18,05
op aanvraag
Op voorraad
698 stuks direct leverbaar
€ 14,05
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm DIN 6527
Schacht DIN 6535 HA met h6 Cilinderschacht met h6 Cilinderschacht met h6 DIN 6535 HA met h6
Snijkant-⌀ DC 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Spiraalhoek 30 graden 30 graden 30 graden 30 graden
Tolerantie nominale ⌀ e8 e8 e8 e8
Type N N N N
Aantal tanden Z 3 3 3 3

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen