{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Titan | |
Snijkant-⌀ DC | 0,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 1 mm | |
Totale lengte L | 44 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in titanium > 850 N/mm2 | 0,003 mm | |
Gekleurde ring | roze | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202287 0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406270902 | |
Nummer fabrikant | 202287 0,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan VHM-minifrees HPC 0,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
183 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 90,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
121 stuks direct leverbaar
€ 18,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | ongecoat | TiAlN |
Gekleurde ring | roze | zonder | rood | zonder | zonder | groen |
Totale lengte L | 44 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Snijlengte Lc | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Schacht-⌀ Ds | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |