{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 4 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202262 2 | |
EAN/GTIN | 4045197864048 | |
Nummer fabrikant | 202262 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-minifrees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 2mm
op aanvraag
Op voorraad
927 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.395 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.040 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | AlCrN | AlCrN |
Schachtvorm | HB | HB | HB |
Snijlengte Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,011 mm |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |