{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,9 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 4 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202262 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197864031 | |
Nummer fabrikant | 202262 1,9 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-minifrees 1,9 mm
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
153 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
693 stuks direct leverbaar
14,05 €
€ 6,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D ;0,3×D bij kanten |
Gekleurde ring | zonder | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijlengte Lc | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |