{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 1,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 3 mm | |
Totale lengte L | 38 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202262 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197863997 | |
Nummer fabrikant | 202262 1,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-minifrees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 1,5mm
op aanvraag
Op voorraad
632 stuks direct leverbaar
€ 14,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
468 stuks direct leverbaar
€ 18,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 21,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | ongecoat | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D |
Totale lengte L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm |
Snijlengte Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Aanzetrichting | Horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |