Gereedschapsortiment in 4/4 CT module, 36-dlg

Artikelnummer: 2016435
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2016435
EAN/GTIN 4010886878347
Nummer fabrikant 2016435
L-nummer L60160 2964

Omschrijving

Omschrijving:

afmetingen: 633 x 390 x 35 mm

Kenmerk:

  • Opslag: 4/4 Check tool module
  • Type batterij: CR 2032
  • Chemische eigenschappen: LiMnO2
  • Krachtbron: Knoopcel
  • Totale breedte [mm]: 633 mm
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Materiaal: schuim
  • Koers voor Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoopcel
  • UN-nummer: UN 3091

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen