Schroefdraadmeter

Artikelnummer: 6549730
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Draad-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6549730
EAN/GTIN 4010886654972
Nummer fabrikant 6549730
L-nummer L60160 3177

Omschrijving

Omschrijving:

voor metrische en Whitworth-draad
spoed 0,25-6,00 mm / 62-4 gangen″ W
spoed 0,25-6,00 mm / 62-4 gangen″ W

Kenmerk:

  • Aantal bladen: 8
  • Ontwerp: Steek 0,25-6,00 mm / 62-4 tandwiel W
  • Totale breedte [mm]: 23 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 70 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor metrisch en Whitworth schroefdraad
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen