{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201310 18 | |
EAN/GTIN | 4045197863584 | |
Nummer fabrikant | 201310 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 97,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
€ 141,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schachtvorm | HB | HB |
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | 18 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 30 graden | 30 graden |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,15 mm | 0,15 mm |
Aantal tanden Z | 2 | 2 |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | 18 mm |