{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201310 10 | |
EAN/GTIN | 4045197863546 | |
Nummer fabrikant | 201310 10 |