{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 11 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Schachtvorm | HB | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,18 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201310 4 | |
EAN/GTIN | 4045197863485 | |
Nummer fabrikant | 201310 4 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 4mm
op aanvraag
Op voorraad
527 stuks direct leverbaar
€ 14,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
€ 21,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | 4 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm |
Aantal tanden Z | 2 | 2 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,18 mm | 0,18 mm |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |