{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Master Alu | |
Snijkant-⌀ DC | 4 mm | |
Coating | DLC | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | W | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 1 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | |
Schacht | cilinderschacht | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 1,8 met HA | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 10 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 16 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,04 mm | |
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201075 4M | |
EAN/GTIN | 4062406186487 | |
Nummer fabrikant | 201075 4M |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM-schachtfrees HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4Mmm
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
274 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 43,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
55,00 €
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 46,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
53,20 €
€ 35,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,3×D bij kanten; 0,25×D bij kanten | 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten |
Totale lengte L | 50 mm | 65 mm | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 | h6 | e8 | e8 |
Aantal tanden Z | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |